Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIROPLAST - Terigolf-Antennenschutzrohr 25,0x2,0 mm Rolle á 100m

kopierenkopieren
WIROPLAST - Terigolf-Antennenschutzrohr 25,0x2,0 mm Rolle á 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100026

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39173900

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120352072

Hersteller Artikelnummer

100026

Hersteller Typ

TERIGOLF 25

Hersteller Artikel Nr.:

100026

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

15.000 kg

Terigolf-Kabelschutzrohr DA 25 x 2,0 mm schwarz mit 4 grünen Erkennungsstreifen, Rolle à 100 m mit Einzugsdraht