Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - BK-Verteiler 12-fach 5-1000MHz 12dB

kopierenkopieren
WISI - BK-Verteiler 12-fach 5-1000MHz 12dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003497

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120034441684

Sonepar Artikelnummer

121111843

Hersteller Artikelnummer

003497

Hersteller Typ

DM 112 S

Hersteller Artikel Nr.:

003497

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Ausgänge:

12

Anschlussart:

F-Connector

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.536 kg

Der DM 112 S ist ein symmetrischer 12-fach Verteiler in F-Technik mit einer Dämpfung von 12 dB für die Anwendung in Verteilsystemen. Frequenzbereich: 5.1000 MHz, Anschlüsse: F-Buchsen, Schirmungsmaß der Klasse A (+10dB), Dämpfung: 12 dB auf allen Ausgängen, Sehr hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung, Gewicht: 0,54 kg