Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - BK-Verteiler 16-fach 5-1000MHz 14dB

kopierenkopieren
WISI - BK-Verteiler 16-fach 5-1000MHz 14dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003498

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5 .. 1000 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250168755526

Sonepar Artikelnummer

121111844

Hersteller Artikelnummer

003498

Hersteller Typ

DM 116 S

Hersteller Artikel Nr.:

003498

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5 .. 1000 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

16

Anschlussart:

F-Connector

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.562 kg

Der DM 116 S ist ein symmetrischer 16-fach Verteiler in F-Technik mit einer Dämpfung von 14 dB für die Anwendung in Verteilsystemen. Frequenzbereich: 5.1000 MHz, Anschlüsse: F-Buchsen, Schirmungsmaß der Klasse A (+10dB), Dämpfung: 14 dB auf allen Ausgängen, Sehr hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung, Gewicht: 0,56 kg