WISI - Dichtungsband Silikon Mastdurchmesser 48-80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001198
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Elastisch - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010056733506
Sonepar Artikelnummer
121111855
Hersteller Artikelnummer
001198
Hersteller Typ
NC 91 A
Hersteller Artikel Nr.:
001198
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Elastisch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.112 kg
Dichtungsband aus weichelastischer Silikon-Masse, (Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C).Für alle Mastgrößen bis 60 bzw. 80 mm Ø. Aus weichelastischer Silikon-Masse, Für Mastdurchmesser bis 80 mm, Verarbeitungstempratur nicht unter 5 Grad


