WISI - DVB-S2 FTA Dongle App FreeTV Sat in IP f. Andr/IOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003531
Ethernet - Ja
Max. Übertragungsrate - 100 Mbit/s
Wi-Fi-kompatibel - Ja
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120034441646
Sonepar Artikelnummer
121111858
Hersteller Artikelnummer
003531
Hersteller Typ
OR S2D
Hersteller Artikel Nr.:
003531
Ethernet:
Ja
Max. Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.199 kg


