WISI - DVB-S2 ORF-Cardless Receiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003839
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287100
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120034442155
Sonepar Artikelnummer
121388990
Hersteller Artikelnummer
003839
Hersteller Typ
OR720CL
Hersteller Artikel Nr.:
003839
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.780 kg
Der OR 720 CL ist ein kompakter HD‑Satellitenreceiver für den Empfang von digitalen TV‑ und Radioprogrammen über DVB‑S2 und DVB‑S. Das Gerät verfügt über ein integriertes Irdeto‑Cardless‑Entschlüsselungssystem und ist für den direkten Empfang von ORF HD sowie simpliTV geeignet, ohne dass eine zusätzliche Smartcard erforderlich ist. Die Inbetriebnahme erfolgt als Plug‑and‑Play‑Lösung mit vorprogrammierter österreichischer Programmliste. Der Receiver stellt einen HDMI‑Ausgang mit Full‑HD‑Auflösung (1080p) zur Verfügung und unterstützt die Ausgabe von Dolby‑Digital‑Audio. Zusätzlich sind ein optischer S/PDIF‑Digitalausgang sowie ein A/V‑Anschluss über 3,5‑mm‑Klinke vorhanden. Die Steuerung von Satellitenanlagen wird über DiSEqC 1.0 und 1.2 unterstützt. Zur Benutzerführung stehen ein elektronischer Programmführer (EPG), integrierter Teletext (VBI), Untertitelfunktionen sowie Mehrsprachigkeit für Audio und Menüsystem zur Verfügung. Programmlisten, Favoritenlisten sowie Funktionen zur Kindersicherung (Menüsperre) sind integriert. Das Gerät bietet Speicherplatz für bis zu 6.000 TV‑ und Radioprogramme. Software‑ und Senderlisten‑Updates können komfortabel über die USB‑Schnittstelle durchgeführt werden. Der Receiver arbeitet energieeffizient mit einem Stromverbrauch von unter 1 W im Standby‑Betrieb und etwa 10 W im Betrieb, zusätzlich ist ein automatischer Energiesparmodus vorhanden.


