WISI - HDMI in DVB-T/C Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002869
Ausgang - F-Connector
Eingänge - 1 BNC Audio
Max. Leistungsaufnahme - 6 W
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010056761134
Sonepar Artikelnummer
121111847
Hersteller Artikelnummer
002869
Hersteller Typ
HDMI ENCMOD 2
Hersteller Artikel Nr.:
002869
Ausgang:
F-Connector
Eingänge:
1 BNC Audio
Max. Leistungsaufnahme:
6 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.522 kg
Der OE 01 Encoder Modulator ermöglicht HD Video & AudioEncodierung und die digitale Modulation in ein HF-Signal, kompatibel für die Verteilung über Koaxialkabel. Das eingespeiste HDMI- Videosignal wird MPEG4 komprimiert und kann über TV-Geräte, mit eingebautem MPEG4-kompatiblem Receiver empfangen werden. Ausgangsseitig werden alle gängigen terrestrischen- / Kabelsignalmodulationen unterstützt (DVB-C/T, ATSC-T/C, DTMB) und können ohne zusätzliche Hardware oder Software direkt am Gerät ausgewählt werden. 1 HDMI-Eingang mit Unterstützung aller Auflösungen bis 1080p60. 1 HF-Durchschleifeingang zur Einspeisung vorhandener DVB-C/T Signale, MPEG4 Videokompression, Umschaltbare Ausgangsmodulation (DVB-C, DVB-T, DTMB und ATSC-T/C), Frei einstellbare Ausgangsfrequenz bis 1218 MHz, Benutzerfreundliche Programmierung ohne zusätzliche Software/ Hardware, Einstellbare NIT/LCN Parameter, Kompakte Abmessung und einfache Montage


