WISI - HDMI Verteiler 2xIN 2xOUT HDCP-fähig CEC 3D 480p-2160p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003043
Herkunftsland - LU
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120034441813
Sonepar Artikelnummer
121111848
Hersteller Artikelnummer
003043
Hersteller Typ
HDMI SPLIT2
Hersteller Artikel Nr.:
003043
Herkunftsland:
LU
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.240 kg
Der HDMI SPLIT 2, 4K-HDMI Splitter ermöglicht eine Aufteilung eines HDMI-Signals an bis zu zwei Endgeräten. Lieferung inklusive 5V, 1A Netzteil. 1x HDMI in, 2x HDMI out, Hohlstecker Anschluss für Netzteil (5V, 1A), Auflösung 480p bis 2160p (UHD), HDCP fähig, Unterstützt CEC sowie 3D, Gewicht: 0,24 kg


