Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - HDTV Sat-Receiver Set PVR-r. mit CI-Modul für ORF /SimpliSat

kopierenkopieren
WISI - HDTV Sat-Receiver Set PVR-r. mit CI-Modul für ORF /SimpliSat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003860

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287100

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120034442209

Sonepar Artikelnummer

121401741

Hersteller Artikelnummer

003860

Hersteller Typ

OR 740HD-ORF

Hersteller Artikel Nr.:

003860

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287100

Gewicht:

0.900 kg

Der WISI OR 740 HD-ORF ist ein leistungsstarker HD-Satellitenreceiver für den Empfang digitaler TV- und Radioprogramme über DVB-S2. Das Gerät wird inklusive ORF-Modul geliefert und ermöglicht damit den komfortablen Empfang der freigeschalteten ORF-Programme in brillanter HD-Qualität. Der Receiver verfügt über einen integrierten CI-Steckplatz (Common Interface) und bietet dadurch zusätzliche Flexibilität für die Nutzung weiterer kompatibler Entschlüsselungsmodule. Die benutzerfreundliche Menüführung sowie die einfache Installation ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und komfortable Bedienung im täglichen Einsatz. Für die Bild- und Tonübertragung steht ein HDMI-Ausgang zur Verfügung, der die Wiedergabe von HDTV-Inhalten in hoher Qualität ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Gerät einen digitalen S/PDIF-Audioausgang, einen USB-2.0-Anschluss sowie einen A/V-Ausgang für den Anschluss an unterschiedliche Endgeräte. Über die USB-Schnittstelle können Software-Updates und Senderlisten bequem eingespielt werden. Zur Ausstattung gehören außerdem ein elektronischer Programmführer (EPG), Teletext-Funktionen, Favoritenlisten und eine komfortable Senderverwaltung. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 6.000 TV- und Radioprogrammen bietet der Receiver ausreichend Platz für umfangreiche Programmlisten. Dank der Kombination aus HD-Empfang, integrierter CI-Schnittstelle, ORF-Modul und ORF-Karte ist der WISI OR 740 HD-ORF die ideale Lösung für alle, die österreichisches Satellitenfernsehen einfach, komfortabel und in bester Bildqualität genießen möchten.