Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - Koax-Jumperkabel 2xF-Quick 35cm

kopierenkopieren
WISI - Koax-Jumperkabel 2xF-Quick 35cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002972

  • Länge - 0.35 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010056720674

Sonepar Artikelnummer

121111851

Hersteller Artikelnummer

002972

Hersteller Typ

JP 40Q (DS350035)

Hersteller Artikel Nr.:

002972

Länge:

0.35 m

Mantel-Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.026 kg

Hochwertiges Koax-Jumperkabel mit 2 F-Quick Crimp-Stecker. F-Quick Crimp-Stecker, Länge: 35 cm, 3-fach geschirmt, 5 mm Koaxkabel, Gewicht: 0,026 kg