Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - Koaxialkabel PVC 3fach gesch. 115dB 100m

kopierenkopieren
WISI - Koaxialkabel PVC 3fach gesch. 115dB 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002142

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 3.65 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010056754037

Sonepar Artikelnummer

121111853

Hersteller Artikelnummer

002142

Hersteller Typ

MK 76 A 0101

Hersteller Artikel Nr.:

002142

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

3.65 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Gepaartes Koaxialkabel:

Nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

Nein

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

25 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 65 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 50 °C

Gewicht:

27.92 kg/km

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.031 kg

Das MK 76 A 0101 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation. Mit einem geringen Durchmesser von 5 mm ist es hervorragend zur Verlegung in Leerrohren oder Installationen mit geringem Platzangebot geeignet. Die 3- fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von >115 dB, stellt eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Eca entspricht das MK 76 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PVC-Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör. Übertrifft Klasse A+ (EN 50117-2-4), Schirmungsmaß > 115 dB, 3-fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie zur einfachen Steckermontage, Erfüllt Brandklasse Eca (EN 50575), Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt, RoHS konform, Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum, Einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 10, DV 10N, DV 50, DV 90)