Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - Koaxialkabel PVC 3fach gesch. halogenfrei 110dB 500m Tr.

kopierenkopieren
WISI - Koaxialkabel PVC 3fach gesch. halogenfrei 110dB 500m Tr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003160

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250168776347

Sonepar Artikelnummer

121111852

Hersteller Artikelnummer

003160

Hersteller Typ

KTH 98 0500 HSM LSOH

Hersteller Artikel Nr.:

003160

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

Nein

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.048 kg

Koaxialkabel, 75 Ohm, Halogenfrei, Class A+, halogenfrei, Euroclass Eca, mit aufgedruckter Meterangabe, 3-fach geschirmt, alterungsbeständiges, geschäumtes Dielektrikum