Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISI - Mastschelle bis 45mm

kopierenkopieren
WISI - Mastschelle bis 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001193

  • Art des Montagematerials - Mastschelle

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269060

  • Gewicht - 0.241 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010056113254

Sonepar Artikelnummer

121111854

Hersteller Artikelnummer

001193

Hersteller Typ

NC 10

Hersteller Artikel Nr.:

001193

Art des Montagematerials:

Mastschelle

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.241 kg

Mastschellen für Befestigung von Masten am Dachsparren, mit Anschluss für Erdungsleistung 5 - 10 mm Ø, einschließlich 2 Sechskant-Holzschrauben 8 x 50 mm.