WISI - Multischalter 5/24 int.Netzt. aktiv Quad-taugl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003158
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Max. Stromaufnahme - 30 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010056750053
Sonepar Artikelnummer
121111845
Hersteller Artikelnummer
003158
Hersteller Typ
DRS 0524
Hersteller Artikel Nr.:
003158
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Max. Stromaufnahme:
30 mA
Netzteil:
eingebaut
22 kHz-Generator:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.695 kg


