Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Abzweigkasten, 16mm², lichtgrau, flacher Deckel

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Abzweigkasten, 16mm², lichtgrau, flacher Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10111113

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686272031

Sonepar Artikelnummer

121087348

Hersteller Artikelnummer

10111113

Hersteller Typ

COMBI 1610 PL LG

Hersteller Artikel Nr.:

10111113

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Länge:

200 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

94 mm

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Mit Zugentlastung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-30 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.493 kg

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Ausbrechöffnungen seitlich und im Boden, in unterschiedlichen Grössen, ermöglichen die Verwendung von Kabeleinführungen mit Kabelverschraubungen und Gegenmuttern. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.