Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Abzweigkasten 407, 4mm², mit schraublosen Klemmen, schwarz

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Abzweigkasten 407, 4mm², mit schraublosen Klemmen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10109673

  • Bestückung - Steckklemme

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686103373

Sonepar Artikelnummer

121087172

Hersteller Artikelnummer

10109673

Hersteller Typ

COMBI 407 BK / 3-221-413

Hersteller Artikel Nr.:

10109673

Bestückung:

Steckklemme

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

9

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Polzahl:

3

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

3

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

40 mm

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Dichtmembran

Mit Zugentlastung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-30 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.125 kg

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch r innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.