WISKA - Adapter PG13,5 auf metrisch M20x,1,5 lgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063659
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß PG Innengewinde - 0
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685029087
Sonepar Artikelnummer
120275479
Hersteller Artikelnummer
10063659
Hersteller Typ
APM13,5/20
Hersteller Artikel Nr.:
10063659
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


