WISKA - Adapter PG21 auf metrisch M25x,1,5 lgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063664
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß PG Innengewinde - 0
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685029117
Sonepar Artikelnummer
120275484
Hersteller Artikelnummer
10063664
Hersteller Typ
APM21/25
Hersteller Artikel Nr.:
10063664
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
0
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


