WISKA - Anschlussgewindedichtring M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062802
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027083
Sonepar Artikelnummer
120411296
Hersteller Artikelnummer
10062802
Hersteller Typ
EADR 16
Hersteller Artikel Nr.:
10062802
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


