WISKA - Anschlussgewindedichtring M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062803
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027090
Sonepar Artikelnummer
121085437
Hersteller Artikelnummer
10062803
Hersteller Typ
EADR 20
Hersteller Artikel Nr.:
10062803
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


