WISKA - Anschlussgewindedichtring M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062804
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685019163
Sonepar Artikelnummer
121085438
Hersteller Artikelnummer
10062804
Hersteller Typ
EADR 25
Hersteller Artikel Nr.:
10062804
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


