WISKA - Anschlussgewindedichtring M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062805
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027106
Sonepar Artikelnummer
121085439
Hersteller Artikelnummer
10062805
Hersteller Typ
EADR 32
Hersteller Artikel Nr.:
10062805
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


