WISKA - Anschlussgewindedichtring M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062807
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685019187
Sonepar Artikelnummer
121085441
Hersteller Artikelnummer
10062807
Hersteller Typ
EADR 50
Hersteller Artikel Nr.:
10062807
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


