WISKA - Anschlussgewindedichtring M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062808
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027113
Sonepar Artikelnummer
121085442
Hersteller Artikelnummer
10062808
Hersteller Typ
EADR 63
Hersteller Artikel Nr.:
10062808
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
61 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


