WISKA - Anschlussgewindedichtring PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061422
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 19.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024143
Sonepar Artikelnummer
121085191
Hersteller Artikelnummer
10061422
Hersteller Typ
ADR 13,5
Hersteller Artikel Nr.:
10061422
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19.4 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


