WISKA - Anschlussgewindedichtring PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061423
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024150
Sonepar Artikelnummer
121085192
Hersteller Artikelnummer
10061423
Hersteller Typ
ADR 16
Hersteller Artikel Nr.:
10061423
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


