WISKA - Anschlussgewindedichtring PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061424
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 27.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024167
Sonepar Artikelnummer
121085193
Hersteller Artikelnummer
10061424
Hersteller Typ
ADR 21
Hersteller Artikel Nr.:
10061424
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
27.3 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


