WISKA - Anschlussgewindedichtring PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061425
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 43.5 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024174
Sonepar Artikelnummer
121085194
Hersteller Artikelnummer
10061425
Hersteller Typ
ADR 29
Hersteller Artikel Nr.:
10061425
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
43.5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


