WISKA - Anschlussgewindedichtring PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061426
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 45.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024181
Sonepar Artikelnummer
121085195
Hersteller Artikelnummer
10061426
Hersteller Typ
ADR 36
Hersteller Artikel Nr.:
10061426
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
45.5 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


