WISKA - Anschlussgewindedichtring PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061427
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 52.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024198
Sonepar Artikelnummer
121085196
Hersteller Artikelnummer
10061427
Hersteller Typ
ADR 42
Hersteller Artikel Nr.:
10061427
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
52.5 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


