WISKA - Anschlussgewindedichtring PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061428
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024204
Sonepar Artikelnummer
121085197
Hersteller Artikelnummer
10061428
Hersteller Typ
ADR 48
Hersteller Artikel Nr.:
10061428
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
58 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


