WISKA - Anschlussgewindedichtring PG7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061419
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024112
Sonepar Artikelnummer
121085188
Hersteller Artikelnummer
10061419
Hersteller Typ
ADR 7
Hersteller Artikel Nr.:
10061419
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


