Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Atmende Edelstahlverschraubung M40, A2

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10069403

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 28 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685011815

Sonepar Artikelnummer

121086230

Hersteller Artikelnummer

10069403

Hersteller Typ

ESSVG 40

Hersteller Artikel Nr.:

10069403

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 28 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

46 mm

Sechskant Eckmaß:

51 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 303 (1.4305)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

In die atmende VentGLAND® Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert. Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert. Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. In verschiedenen Grössen und Materialien lieferbar.