WISKA - Befestigungsfüsse COMBI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10108836
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - grau
Ausführung - Verbindungskasten
Länge - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686071238
Sonepar Artikelnummer
121087096
Hersteller Artikelnummer
10108836
Hersteller Typ
AU�ŸENBEFESTIGUNG - COMBI LG
Hersteller Artikel Nr.:
10108836
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Ausführung:
Verbindungskasten
Länge:
127 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
29 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


