Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Blindstopfen 5

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Blindstopfen 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10064003

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685019767

Sonepar Artikelnummer

121085635

Hersteller Artikelnummer

10064003

Hersteller Typ

BS 5

Hersteller Artikel Nr.:

10064003

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

SPRINT® Blindstopfen aus PA für die Abdichtung nicht belegter Durchlässe für Mehrfachdichtungen sowie nicht benutzter Kabelverschraubungen. Einsatztemperatur -60°C bis 100°C, Farbe rot