Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Blindstopfen 6

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Blindstopfen 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10064004

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685019774

Sonepar Artikelnummer

121085636

Hersteller Artikelnummer

10064004

Hersteller Typ

BS 6

Hersteller Artikel Nr.:

10064004

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.000 kg

SPRINT® Blindstopfen aus PA für die Abdichtung nicht belegter Durchlässe für Mehrfachdichtungen sowie nicht benutzter Kabelverschraubungen. Einsatztemperatur -60°C bis 100°C, Farbe rot