WISKA - Deckel für Abzweigkasten 6mm², vorverdrahtet mit 1x 4-poliger Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10106025
Länge - 108 mm
Breite - 98 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - klicken
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686017991
Sonepar Artikelnummer
121086814
Hersteller Artikelnummer
10106025
Hersteller Typ
WHK 608SD-1X4P-AD-V
Hersteller Artikel Nr.:
10106025
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Tiefe:
44 mm
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Anschlusskabel:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
1
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.072 kg


