WISKA - Deckel, vorverdrahtet mit 2x 3-poliger und 4x 4-poliger Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10106024
Länge - 108 mm
Breite - 98 mm
Form - rechteckig
Befestigungsart - klicken
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686017984
Sonepar Artikelnummer
121086813
Hersteller Artikelnummer
10106024
Hersteller Typ
WHK 608SD-2X3P-4X4P-AD-V
Hersteller Artikel Nr.:
10106024
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Tiefe:
44 mm
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Anschlusskabel:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
2
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
4
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.190 kg


