WISKA - DIN RAIL KIT - COMBI 1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060363
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010542
Sonepar Artikelnummer
121085113
Hersteller Artikelnummer
10060363
Hersteller Typ
DIN RAIL KIT - COMBI 1010
Hersteller Artikel Nr.:
10060363
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
130 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
107 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.045 kg


