WISKA - DIN RAIL KIT - COMBI 1210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101478
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031386
Sonepar Artikelnummer
121086337
Hersteller Artikelnummer
10101478
Hersteller Typ
DIN RAIL KIT - COMBI 1210
Hersteller Artikel Nr.:
10101478
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
146 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
125 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.055 kg


