WISKA - DIN RAIL KIT - COMBI 607 TS 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060361
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010528
Sonepar Artikelnummer
121085111
Hersteller Artikelnummer
10060361
Hersteller Typ
DIN RAIL KIT - COMBI 607/TS 35
Hersteller Artikel Nr.:
10060361
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
87 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
34.8 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.034 kg


