WISKA - Druckschraube M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062901
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027526
Sonepar Artikelnummer
121085467
Hersteller Artikelnummer
10062901
Hersteller Typ
EMDRU 16
Hersteller Artikel Nr.:
10062901
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
12 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


