WISKA - Edelstahlgegenmutter M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064189
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685012720
Sonepar Artikelnummer
121085654
Hersteller Artikelnummer
10064189
Hersteller Typ
ESMU 16
Hersteller Artikel Nr.:
10064189
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
2.8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.003 kg


