WISKA - Edelstahlgegenmutter M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064190
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685012737
Sonepar Artikelnummer
121085655
Hersteller Artikelnummer
10064190
Hersteller Typ
ESMU 20
Hersteller Artikel Nr.:
10064190
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
3 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.004 kg


