Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - EMV-Kompressionskabelverschraubung M50-300

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10106481

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 28 .. 30 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686022308

Sonepar Artikelnummer

121086940

Hersteller Artikelnummer

10106481

Hersteller Typ

EMCGV 50-300 EMV-Z

Hersteller Artikel Nr.:

10106481

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28 .. 30 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Sechskant Eckmaß:

60 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Geschirmt:

Ja

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.220 kg

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Beide Versionen, Standard und LT, sind mit EMV-Einsatz erhältlich. Durch verschiedene Dichtungseinsätze können zudem grosse Klemmbereiche realisiert werden.