WISKA - EMV Messingerdungseinsatz 105-72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50084654
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 105
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 .. 72 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685846547
Sonepar Artikelnummer
121087485
Hersteller Artikelnummer
50084654
Hersteller Typ
EE 105-72
Hersteller Artikel Nr.:
50084654
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 72 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
0 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.148 kg


