WISKA - EMV Messinggegenmutter M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063213
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685013666
Sonepar Artikelnummer
121085499
Hersteller Artikelnummer
10063213
Hersteller Typ
EMMU-EMV 25
Hersteller Artikel Nr.:
10063213
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
5.2 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
34 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.011 kg


