WISKA - EMV Messinggegenmutter M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063214
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685013680
Sonepar Artikelnummer
121085500
Hersteller Artikelnummer
10063214
Hersteller Typ
EMMU-EMV 32
Hersteller Artikel Nr.:
10063214
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
5.7 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.014 kg


