WISKA - EMV Messinggegenmutter M75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10102228
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685073387
Sonepar Artikelnummer
121086390
Hersteller Artikelnummer
10102228
Hersteller Typ
EMMU-EMV 75
Hersteller Artikel Nr.:
10102228
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
80 mm
Sechskant Eckmaß:
89 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.084 kg


