WISKA - EMV Messinggegenmutter PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063225
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685013406
Sonepar Artikelnummer
121085511
Hersteller Artikelnummer
10063225
Hersteller Typ
MMU-EMV 36
Hersteller Artikel Nr.:
10063225
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
6.5 mm
Schlüsselweite:
51 mm
Sechskant Eckmaß:
56 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.025 kg


